Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:999210326081963
Produttore:0518017100000
EAN:4047643202879
0518017100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0518017100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-FA107-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x52x52 mm
Peso191 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-fa107-va
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
65,92 IVA esclusa
/ Unità
80,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.