Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 208-108-2F, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 208-108-2F
Rubix:160000000405662
Produttore:30236
EAN:7316577754615
SOPPORTO YAR 208-108-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 208-108-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49,2x80x80 mm
Peso627,2 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieyar
Materialeacciaio al cromo-carbonio ad alta qualità
Gabbiapoliammide
Alesaggio38,1 mm
Regime limite4800 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Lubrificantegrasso a base di olio minerale con addensante al sapone di litio-calcio, consistenza nlgi 2
Peso0,65 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
32,33 IVA esclusa
/ Unità
39,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.