Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC213G2, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 65.1 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC213G2
Rubix:999250616004319
EAN:3413529502707
CUSCINETTI Y UC.213.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.213.G2


diametro esterno sferico, fissaggio tramite vite, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)137x137x100 mm
Peso1825 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza65,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.