Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm
SNR - Unità cuscinetto - SUC.201
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:SUC206
Rubix:999240212044780
Produttore:SUC.206
EAN:3413529500055




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SUC206
inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | suc200 |
| Materiale | acciaio inox |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Regime limite | 4600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19400 N |
| Peso | 0,31 kg |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione