Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 210-2RF, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 210-2RF
Rubix:160000000405687
Produttore:30254
EAN:7316570500554


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 210-2RF
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51,6x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 752 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yar |
| Materiale | acciaio al cromo-carbonio |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 50 mm |
| Regime limite | 2200 rpm |
| Tipo di lubrificazione | a grasso (rilubrificabile tramite fori sull’anello esterno) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Lubrificante | grasso minerale al litio-calcio, consistenza nlgi 2 |
| Peso | 0,69 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore