Cuscinetto auto allineante con vite PTN UC205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UC205
Rubix:999220321077384
EAN:3660338467868
CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE ESTERNO SFERICO PTN A TENUTA STAGNA * UC.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE ESTERNO SFERICO PTN A TENUTA STAGNA * UC.205


Acciaio al cromo Cuscinetti con inserto. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite

Punti di forza

Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Regime limite5900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,2 kg
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.