Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC206FG1, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:SUC206FG1
Rubix:999250616004168
Produttore:SUC 206 FG1
EAN:3413521907913
CUSCINETTI Y SUC 206 FG1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC 206 FG1


Serie SENTINEL: Cuscinetti a sfere con inserto in acciaio inox, anello esterno sferico con sfera antirotazione, fissaggio mediante viti a brugola, tenute con bilancini, lubrificazione solida alimentare "Full Pack" LUBSOLID®.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Seriesuc2
Materialeacciaio inox
Gabbiaacciaio inossidabile
Regime limite0,5 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Peso0,29 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.