Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 206-2RF/HV, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 206-2RF/HV
Rubix:160000000405700
Produttore:30219
EAN:7316570656091
SOPPORTO YAR 206-2RF/HV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 206-2RF/HV


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,1x62x62 mm
Peso292,5 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio inossidabile
Gabbiapoliammide
Alesaggio30 mm
Regime limite3800 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Lubrificantegrasso di grado alimentare (food-grade grease)
Peso0,29 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 99,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.