Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 212-2F/VA228, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 65.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 212-2F/VA228
Rubix:999200100139734
EAN:7316579071512
CUSCINETTO SPECIALE YAR 212-2F/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE YAR 212-2F/VA228


I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.
I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.

Punti di forza

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Applicazioni

For high temperature applications

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Gioco dei cuscinettic5
Guarnizionedue scudi metallici
Serieyar 212-2f/va228
Gabbiaplastica
Alesaggio60 mm
Regime limite100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Peso1,35 kg
€ 340,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.