Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 203/12-2F, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 203/12-2F
Rubix:160000000405646
Produttore:30184
EAN:7316570778229
SOPPORTO YAR 203/12-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 203/12-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27,4x40x40 mm
Peso119 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieyar
Materialeacciaio
Gabbianylon
Alesaggio12 mm
Regime limite9500 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso vt307
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9560 N
Lubrificantevt307
Peso0,11 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 16,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.