Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1017-15G, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 27.38 mm

Cuscinetti autoallineanti standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:1017-15G
Rubix:999250617005659
Produttore:1017-15G R
EAN:00747023038527
CUSCINETTI Y 1017-15G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1017-15G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa struttura della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fissaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.