Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1035-1.3/8G, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 42.9 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1035-1.3/8G
Rubix:999250616005421
Produttore:1035-1.3/8G R
EAN:00747023039296
CUSCINETTI Y 1035-1.3/8G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1035-1.3/8G RHP


Cuscinetto con anello interno ampio. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio di alta qualità (anelli interno ed esterno temprati)
Gabbiaacciaio
Alesaggio46,9 mm
Regime limite4500 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso (standard: olio base minerale con addensante a sapone di litio)
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Lubrificantegrasso di qualità premium a base di litio (nlgi no. 2,5 o no. 3); esempi idonei includono: shell nerita hv / albida r2 / alvania r3 / alvania ra, bp energrease ls3, esso beacon 3, mobil mobilux 3
Peso0,51 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.