Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC215, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 77.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UC215
Rubix:160000001561778
Produttore:0769002740000
EAN:4047643054805
0769002740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0769002740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC215


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2140 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza77,8 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Gabbiapoliammide
Alesaggio75 mm
Tipo di lubrificazionegrasso ga13
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Lubrificantega13
Peso2,14 kg
Codice doganale84821090
€ 86,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.