Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE30-KRR-B-VA-HLA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GYE30-KRR-B-VA-HLA
Rubix:170000000705737
Produttore:0510621940000
EAN:4047643203104


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0510621940000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE30-KRR-B-VA-HLA
Radial insert ball bearin
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-VA
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 300 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18700 N |
| Paese d'origine | IL |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore