Cuscinetto auto allineante con vite RHP J1040-40GCR, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm

RHP Self-Lube® Bearing Insert J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:J1040-40GCR
Rubix:999250616005375
Produttore:J1040-40GCR R
EAN:00747023090839
CUSCINETTI Y J1040-40GCR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y J1040-40GCR RHP


Gli inserti Silver-Lube® hanno anelli e sfere in acciaio inossidabile martensitico, una gabbia delle sfere in acciaio inossidabile austenitico, deflettori e viti di fissaggio, oltre a tenute in gomma siliconica durevoli e resistenti al calore. Il grasso impiegato in questo prodotto è un grasso per uso alimentare a base di complesso di alluminio, classificato NSF Grade H1. Qualora fosse necessaria una rilubrificazione, questo tipo di grasso è la prima scelta per la sostituzione.
RHP Self-Lube® Bearing Insert J1040-40GCR RR F22S5

Informazioni tecniche


Attributi
Peso501 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Seriej
Gabbiaacciaio inossidabile
Regime limite1650 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25200 N
Peso0,64 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.