Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC212, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UC212
Rubix:160000000452818
Produttore:0693791060000
EAN:4012802630923


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0693791060000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC212
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1490 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Gabbia | plastica |
| Regime limite | 1530 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso (pregrezzato; rilubrificabile tramite fori di lubrificazione) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Peso | 1,545 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore