Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UC204
Rubix:160000000452810
Produttore:0691757050000
EAN:4012802627862


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0691757050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC204
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Gabbia | plastica |
| Alesaggio | 20 mm |
| Regime limite | 18700 rpm |
| Tipo di lubrificazione | lubrificazione a grasso |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Lubrificante | grasso |
| Peso | 0,158 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione