Riferimenti
Balluff:BES5163005GE5CS49
Rubix:999180400105845


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 30 V |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Dettagli del prodotto : BES 516-3005-G-E5-C-S49 BES00HF
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 30 V |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Serie | bes00hf |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione