Riferimenti
Balluff:BESM12MIPSC40BS04G
Rubix:999181200004210


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 30 V |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Dettagli del prodotto : BES M12MI-PSC40B-S04G BES0068
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 30 V |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Serie | bes m12mi |
| Dimensione del filo | m12x1 |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione