3701 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/14X125
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3701
Rubix:160000000511944




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3701 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/14X125
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 26 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 140 mm |
| Altezza | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
26 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
140 mm
Altezza
14 mm