3702 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/14X160

BL.366

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:3702
Rubix:160000000511945
3702 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/14X160

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3702 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/14X160


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso165 g
Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza160 mm
Altezza26 mm
9,82 IVA esclusa
/ Unità
11,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

14 mm

Materiale/finitura

Lunghezza

160 mm

Altezza

26 mm