4304 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/16X155
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4304
Rubix:160000000511966




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 155 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4304 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/16X155
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 232 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 16 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 155 mm |
| Altezza | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
155 mm