33102 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.37/85 A-10
LBR-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:33102
Rubix:160000000513688




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 81 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 33102 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.37/85 A-10
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 71 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 81 mm |
| Altezza | 46 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione