3404 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/8X95
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3404
Rubix:160000000511933




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 95 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3404 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/8X95
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 6 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 95 mm |
| Altezza | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
6 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
95 mm
Altezza
14 mm