3402 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/8X75
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3402
Rubix:160000000511932




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3402 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/8X75
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 6 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 75 mm |
| Altezza | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
6 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
75 mm
Altezza
14 mm