4433 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E DUROPLASTO BL.666/14X200
BL.666
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4433
Rubix:160000000525638




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Lunghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4433 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E DUROPLASTO BL.666/14X200
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 12 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Lunghezza | 80 mm |
| Altezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione