GN.16331 GN 300-63-M8-63-SW
Leve manuali regolabili, Zinco pressofuso, con perno filettato in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 300-63-M8-63-SW
Rubix:160000000518114
Produttore:GN 300-63-M8-63-SW
EAN:4045525151031






Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 63 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Lunghezza | 63 mm |
Dettagli del prodotto : GN.16331 GN 300-63-M8-63-SW
Le leve manuali regolabili GN 300 sono ideali quando è necessario bloccare pezzi in uno spazio ristretto o in una posizione particolare della leva. L'inserto centrale è collegato alla leva tramite dentellature che possono essere facilmente disinnestate. Tirando la leva, si disinnestano le dentellature e la si fa ruotare nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, le dentellature si reinseriscono automaticamente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 63 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Lunghezza | 63 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore