GN.31821-LEVA DI BLOCCAGGIO A CAMMA BLOCCAGGIO VERSO IL BASSO ACCIAIO LEVA INCLINATA PERNO FILETTATO GN 918.2-50-KV-R
GN 918
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31821
Rubix:160000000520540




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 116 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31821-LEVA DI BLOCCAGGIO A CAMMA BLOCCAGGIO VERSO IL BASSO ACCIAIO LEVA INCLINATA PERNO FILETTATO GN 918.2-50-KV-R
Leve di bloccaggio a camma
Leve di bloccaggio a camma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 116 mm |
| Altezza | 62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione