33303 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.54/130 A-18
LBR-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:33303
Rubix:160000000513696




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 54 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 127 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 33303 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.54/130 A-18
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 175 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 54 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 127 mm |
| Altezza | 61 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione