3505 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X155
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3505
Rubix:160000000511939




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 155 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3505 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X155
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 155 mm |
| Altezza | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
10 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
155 mm
Altezza
21 mm