3804 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/16X190

BL.366

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:3804
Rubix:160000000511950
3804 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/16X190

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3804 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/16X190


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso252 g
Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza190 mm
Altezza16 mm
11,51 IVA esclusa
/ Unità
14,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro del filo

14 mm

Materiale/finitura

Lunghezza

190 mm

Altezza

16 mm