3401 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/8X65

BL.366

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:3401
Rubix:160000000511931
3401 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/8X65

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo6 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3401 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/8X65


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Diametro del filo6 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza65 mm
Altezza8 mm
5,90 IVA esclusa
/ Unità
7,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

6 mm

Materiale/finitura

Lunghezza

65 mm

Altezza

8 mm