4201 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/14X100
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4201
Rubix:160000000511960




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4201 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/14X100
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 124 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 12 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
100 mm