3504 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X125
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3504
Rubix:160000000511938




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3504 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X125
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 125 mm |
| Altezza | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
10 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
125 mm
Altezza
21 mm