225236-C1 - LEVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO ESN.55-B M6-C1
ESN.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:225236-C1
Rubix:160000000521605




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 225236-C1 - LEVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO ESN.55-B M6-C1
Levette
Levette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 6 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 28 mm |
| Altezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore