GN.16311 GN 300-63-M8-40-SW

Leve manuali regolabili, Zinco pressofuso, con perno filettato in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 300-63-M8-40-SW
Rubix:160000000518112
Produttore:GN 300-63-M8-40-SW
EAN:4045525150744
GN.16311 GN 300-63-M8-40-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo63 mm
Materiale/finituraZinco
Lunghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GN.16311 GN 300-63-M8-40-SW


Le leve manuali regolabili GN 300 sono ideali quando è necessario bloccare pezzi in uno spazio ristretto o in una posizione particolare della leva. L'inserto centrale è collegato alla leva tramite dentellature che possono essere facilmente disinnestate. Tirando la leva, si disinnestano le dentellature e la si fa ruotare nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, le dentellature si reinseriscono automaticamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso93 g
Diametro del filo63 mm
Materiale/finituraZinco
Lunghezza40 mm
Altezza45 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
6,13 IVA esclusa
/ Unità
7,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

Lunghezza

Altezza