5011 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E TECNOPOLIMERO BL.668/10X57
BL.668
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:5011
Rubix:160000000511967




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5011 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E TECNOPOLIMERO BL.668/10X57
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 57 mm |
| Altezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore