41521 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X25-C9
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:41521
Rubix:160000000515758
EAN:08055007103133


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 73 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41521 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X25-C9
Punti di forza
•Particolarmente adatto quando l'angolo di rotazione della leva è limitato a causa della mancanza di spazio
Può essere rapidamente avvitato durante l'assemblaggio mediante avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di controllo della coppia di serraggio
Può essere rapidamente avvitato durante l'assemblaggio mediante avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di controllo della coppia di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 73 mm |
| Altezza | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore