4202 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/14X135

BL.368

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:4202
Rubix:160000000511961
4202 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/14X135

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4202 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/14X135


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza55 mm
Altezza135 mm
9,06 IVA esclusa
/ Unità
11,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

Materiale/finitura

Lunghezza

55 mm

Altezza