3501 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X65
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3501
Rubix:160000000511934




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 74 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3501 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X65
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 74 mm |
| Altezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
10 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
74 mm
Altezza
25 mm