GN.69271-LEVA A CAMMA ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 927.5-101-M8-20-A
GN 927.5 (d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.69271
Rubix:160000000542227




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Lunghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.69271-LEVA A CAMMA ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 927.5-101-M8-20-A
Leva di serraggio a camma con bussola d'appoggio e vite filettata
Leva di serraggio a camma con bussola d'appoggio e vite filettata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 224 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Lunghezza | 20 mm |
| Altezza | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione