42241 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M10X50-C9
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:42241
Rubix:160000000515808


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 92 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42241 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M10X50-C9
Punti di forza
-Particolarmente adatto quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio
Può essere avvitato rapidamente durante il montaggio per mezzo di avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di coppia di serraggio controllata
Può essere avvitato rapidamente durante il montaggio per mezzo di avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di coppia di serraggio controllata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 92 mm |
| Altezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore