4104 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/12X180
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4104
Rubix:160000000511959




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4104 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/12X180
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 157 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 12 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 180 mm |
| Altezza | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
180 mm