4103 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/12X142
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4103
Rubix:160000000511958




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 142 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4103 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/12X142
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 142 mm |
| Altezza | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
142 mm