GN.16381 GN 300-78-M10-50-SW

Leve manuali regolabili, Zinco pressofuso, con perno filettato in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 300-78-M10-50-SW
Rubix:160000000518119
Produttore:GN 300-78-M10-50-SW
EAN:4045525152557
GN.16381 GN 300-78-M10-50-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo78 mm
Materiale/finituraZinco
Lunghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GN.16381 GN 300-78-M10-50-SW


Le leve manuali regolabili GN 300 sono ideali quando è necessario bloccare pezzi in uno spazio ristretto o in una posizione particolare della leva. L'inserto centrale è collegato alla leva tramite dentellature che possono essere facilmente disinnestate. Tirando la leva, si disinnestano le dentellature e la si fa ruotare nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, le dentellature si reinseriscono automaticamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso154 g
Diametro del filo78 mm
Materiale/finituraZinco
Lunghezza50 mm
Altezza54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
8,21 IVA esclusa
/ Unità
10,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

Lunghezza

Altezza