42331 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M12X40-C9
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:42331
Rubix:160000000515821


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 92 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42331 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M12X40-C9
Punti di forza
•Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio
Può essere rapidamente avvitata durante l'assemblaggio mediante avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di controllo della coppia di serraggio
Può essere rapidamente avvitata durante l'assemblaggio mediante avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di controllo della coppia di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 92 mm |
| Altezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore