3803 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/16X164

BL.366

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:3803
Rubix:160000000511949
3803 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/16X164

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo28 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza164 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3803 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/16X164


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Diametro del filo28 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza164 mm
Altezza16 mm
10,47 IVA esclusa
/ Unità
12,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

28 mm

Materiale/finitura

Lunghezza

164 mm

Altezza

16 mm