4003 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X77
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4003
Rubix:160000000511953




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 86 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4003 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X77
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 86 mm |
| Altezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
86 mm