3602 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X118

BL.366

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:3602
Rubix:160000000511941
3602 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X118

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo10 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3602 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X118


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Diametro del filo10 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza132 mm
Altezza23 mm
7,20 IVA esclusa
/ Unità
8,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

10 mm

Materiale/finitura

Lunghezza

132 mm

Altezza

23 mm