4002 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X67
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4002
Rubix:160000000511952




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 67 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4002 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X67
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 67 mm |
| Altezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
67 mm